Elektronická dílenská zkoušečka SENSOTORK® č. 7707-2-2W 4) 8-400 N-m

Artiklové číslo: 96521084
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
Druh produktu Zkoušečka utahovacího momentu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96521084
EAN / GTIN 4018754181179
Číslo výrobce 96521084
L-číslo L60010 3556

Popis

Popis:

  • Elektronické zkušební zařízení pro momentové klíče, sestávající z :
    • Převodníku (patentovaný)
    • Držák
    • Zobrazovací jednotka (DBGM)
    • Stojan na zobrazovací jednotku (s kabelem 1,5 m )
    • Spirálový kabel
    • Napájecí zdroj (110 v -230 v s výměnnými zásuvkovými adaptéry) nebo přímé připojení k 12 v napájení automobilu
    • Čtyřhranný adaptér (č. 7707-2W, č. 7707-2-1W, č. 7707-3-2W, č. 7707-2W)
    • Montážní sada pro horizontální a vertikální zkušební polohy
    • Pro měření na pravé a levé straně
    • Měrné jednotky: N·m , ft·lb, in·lb
    • Snadno vyměnitelné převodníky jsou zajištěny v držáku pomocí bezpečnostního zámku QuickRelease.
    • Nízké boční síly díky plochým převodům
    • Automatická detekce snímačů
    • Univerzální a snadno ovladatelný díky horizontální nebo vertikální zkušební poloze a variabilnímu umístění zobrazovací jednotky
    • Přídavný stativ s kabelem 1,5 m pro držení zobrazovací jednotky pro lepší optické sledování při testování dlouhých momentových klíčů
    • Extrémně široký rozsah měření od cca 2% do 100% jmenovité hodnoty
    • Software č. 7759-4 vč Adaptér USB a kabel zástrčky umožňují přenos naměřených hodnot do počítače (bez dalšího externího zdroje napájení, napájení z počítače)
    • Při překalibrování jednotlivých snímačů zůstává testovací zařízení v provozu na místě
    • Široká škála aplikací (- 20 °C až + 60 °C)
    • Vyhovuje normě DIN 51309, třída 2 a směrnici DKD-R 10-8
    • S certifikátem
    • Dodává se v pevné plastové krabičce
    QuickRelease
    • Rychlá výměna a bezpečné držení různých snímačů pomocí bezpečnostního zámku QuickRelease
    Výměnné čtyřhranné adaptéry:
    Pro různé velikosti disků jsou do montážního bloku integrovány výměnné čtyřhranné adaptéry

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 165 mm
  • Výška mm (h1): 79 mm
  • Výška mm (h2): 215 mm
  • Rozsah měření N-m: 8-400 N·m
  • Č.: 7707-2-2W 4)
  • Čtvercový pohon [palec]: 3/4 ″
  • t: 180 mm
  • Hmotnost: 7654 g
  • Hmotnost se skříní: 11100 g
  • Šířka mm (b): 180 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku