Kalibrační jednotka, kompletní

Artiklové číslo: 96521070
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Kalibrační a seřizovací zařízení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96521070
EAN / GTIN 4018754179152
Číslo výrobce 96521070
L-číslo L60010 3392

Popis

Popis:

  • Měření bez posunutí bodu působení síly
  • Pomocí speciálního systému přenosu výkonu se mechanické kalibrační zařízení č. 7791 vyhýbá posunutí místa aplikace síly během kalibračního procesu
  • Páčka namontovaná pod zkušební kolejnicí je poháněna ručním kolem a pohybuje se lineárně vřetenem
  • Lineární pohyb je přeměněn na rotační pohyb, který působí na snímač
  • Momentový klíč, který má být kalibrován, zůstává po celou dobu kalibrace v konstantní poloze
  • Tímto způsobem se zabrání chybám měření v důsledku posunu v bodě aplikace síly
  • Kuličkové pouzdro s nízkým třením automaticky vyrovnává použitý momentový klíč vodorovně
  • Přídavné kuličkové pouzdro zajišťuje beztřecí kontakt momentového klíče
  • Výsledné snížení bočních sil na snímači a tření na držáku momentového klíče vede ke snížení chyb měření
  • Patenty čekají
  • Dodává se s :
  • Převodníky
  • Čtyřhranný adaptér
  • USB adaptér a kabel pro předávání naměřených dat do osobního počítače
  • Software pro správu kalibračních certifikátů

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 520 mm
  • Délka [mm): 1200 mm
  • Rozsah N-m: 2-1000 N·m
  • Hmotnost: 75600 g
  • Hmotnost kg: 75.600 kg
  • Šířka mm (b): 800 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku