Sada momentových šroubováků č. 10/29 29ks

Artiklové číslo: 96510000
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
    Katalogové číslo 96510000
    EAN / GTIN 4018754323289
    Číslo výrobce 96510000
    L-číslo L60010 7637

    Popis

    Popis:

    TORSIOTRONIC – za ním je první elektromechanický momentový šroubovák na světě. Patentovaný mechanismus s kuličkovým mechanismem spouští slyšitelně a palpibně, když je dosažen cílový moment. Nástroj měří s takovou přesností, jakou může provádět pouze elektronický momentový produkt. Ráčna s jemnými zuby, mnoho možností programování a rozhraní micro-USB dělají z TORSIOTRONIC ideální nástroj, pokud je vyžadována dokumentace pracovních kroků, jsou aplikovány nízké krouticí momenty nebo je třeba dodržovat složité šroubovací plány.
    • Obsah 29-část:
    • 1 Elektromechanický momentový šroubovák č. TORSIOTRONIC 10 100-1000 CN·m 1/4 ″
    • 1 CD SENSOMASTER 4
    • 1 izolační kotouč
    • 1 příčná rukojeť 1/4″ s posuvným dílem L. 250 mm
    • 1 vložka nástrčného klíče 1/4″ s šestihranem č. 40: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 mm
    • 3bitové šroubovací vložky 1/4″ pro šrouby s křížovou hlavou PH1; PH2, PH3
    • 3bitové šroubovací vložky 1/4″ pro šrouby s křížovou hlavou PZ1; PZ2, PZ3
    • 4 INHEX vložky 1/4″ č. 44 k : SW 3; 4; 5; 6 mm
    • 5 šroubovací vložky 1/4″ pro vnitřní šrouby TORX® č. 44 KTX: T8; T9; T10; T15; T20
    • 5 šroubovací vložky 1/4″ pro vnitřní šrouby TORX® s otvorem č. 44 KTXB: T8; T9; T10; T15; T20
    • 1bit držák 1/4″ L.25mm
    • 1 úhlový šroubovák TORX®č. 10766 T8
    • 1 připojení USB
    • 1 lithium-iontová baterie
    ;
    • Horní funkce momentového šroubováku:
    • elektromechanicky indikující a spouštějící
    • Integrovaná ráčna s 80 zuby pro pracovní úhel pouhých 4,5°, a proto obzvláště jemně zrnitá práce – ideální pro těžko dosažitelné šroubové spoje
    • Po spuštění zabrání posuvný mechanismus neúmyslnému překročení nastaveného utahovacího momentu a přetažení šroubu.
    • Přehledné zobrazení všech relevantních informací na jasném, bateriově šetrném barevném OLED displeji – čitelném prakticky z libovolného úhlu
    • Vizuální vyhodnocení utažení šroubu pomocí barev semaforu na displeji a bočních LED
    • Zobrazení v různých jazycích
    • Dlouhá životnost baterie s úsporným pohotovostním režimem. Baterie se snadno a rychle vymění.
    • Ukládá až 2 500 šroubovacích operací a sekvencí pro pozdější čtení a dokumentaci na PC pomocí integrovaného rozhraní micro-USB
    • Cílový moment a tolerance pro vyhodnocení naměřené hodnoty lze nastavit individuálně
    • Krátká doba seznámení díky téměř samo-vysvětlujícím ovládacím prvkům a snadno srozumitelné struktuře menu
    • Tři provozní režimy (Click, Track, Peak Hold)
    • Optický, akustický a haptický signál zastavení
    • Ergonomicky optimalizovaná rukojeť na balíky zajišťuje práci bez únavy a je odolná vůči olejům, plastickým mazivům, palivům, brzdovým kapalinám a Skydrolu
    • Levé a pravé utažení
    • S vnějším čtvercem 1/4″ (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) pro přidržování zásuvkových vložek 1/4″
    • S vnitřním čtvercem 1/4″ na konci rukojeti (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) pro montáž křížové rukojeti 1/4″
    • Měrné jednotky: CN·m , N·m , ft·lb,·lb,·oz
    • Součástí dodávky: SENSOMASTER 4 software, USB kabel, držák bitů, křížová rukojeť (velikost 10)
    • Dodáváno s lithiovou baterií 3,6 v , typ 18650, baleno v souladu s UN 3480
    • patentováno
    • Certifikát dle DIN EN ISO 6789-2:2017
    • V pevné plastové krabičce
    • Odchylka displeje ± 4 %

    Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 29
    • Výška mm (h): 70 mm
    • Délka [mm): 420 mm
    • Šířka mm (b): 227 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku