{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost židle | 120 kg | |
Výška opěradla | 120 mm | |
Druh výškového nastavení | Prstencové rozpojení | |
Provedení přestavení výšky | Plynová pružina | |
Rozsah výškového nastavení | 560 mm - 810 mm | |
Nastavení sklonu sedáku | ne | |
Nosnost | 120 kg | |
Materiál plochy sedáku | integrální pěna | |
Materiál podnože | Práškově nanesený matný hliník | |
Barva materiál sedáku | černá | |
Podnož provedení | Kluzné uložení s opěrkou pro nohy | |
S opěradlem | ano | |
Provedení podstavce | 5-ramenná podnož | |
Norma | DIN 68877 | |
Druh produktu | Sedák pro práci vsede i vestoje |
Katalogové číslo | 965072 | |
EAN / GTIN | 4045197702470 | |
Číslo výrobce | 965072 |