{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost židle | 120 kg | |
Výška opěradla | 120 mm | |
Druh výškového nastavení | Prstencové rozpojení | |
Provedení přestavení výšky | Plynová pružina | |
Rozsah výškového nastavení | 470 mm - 630 mm | |
Nastavení sklonu sedáku | ne | |
Nosnost | 120 kg | |
Materiál plochy sedáku | integrální pěna | |
Materiál podnože | Práškově nanesený matný hliník | |
Barva materiál sedáku | černá | |
Podnož provedení | Sada koleček | |
S opěradlem | ano | |
Provedení podstavce | 5-ramenná podnož | |
Provedení koleček | brzděná dvojitá otočná kolečka | |
Norma | DIN 68877 | |
Druh produktu | Sedák pro praci vsede i ve stoje |
Katalogové číslo | 965070 | |
EAN / GTIN | 4045197702456 | |
Číslo výrobce | 965070 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |