{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost židle | 120 kg | |
Provedení | s kolečky | |
⌀ sedačky | 350 mm | |
Druh výškového nastavení | Prstencové rozpojení | |
Provedení přestavení výšky | Plynová pružina | |
Rozsah výškového nastavení | 470 mm - 630 mm | |
Nosnost | 120 kg | |
Materiál plochy sedáku | Síťovaná látka | |
Materiál podnože | Práškově nanesený matný hliník | |
Barva materiál sedáku | černá | |
Podnož provedení | Sada koleček | |
Provedení podstavce | 5-ramenná podnož | |
Provedení koleček | měkká kolečka, brzděná v závislosti na zátěži pro tvrdé podlahy | |
Norma | DIN 68877 | |
Druh produktu | Stolička |
Katalogové číslo | 965060 | |
EAN / GTIN | 4045197702425 | |
Číslo výrobce | 965060 |