Pracovní stolička, umělá kůže, s kluzáky a opěrkou pro nohy, vysoká

Artiklové číslo: 965056
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Nosnost židle: 120

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost židle 120 kg
Provedení vysoká výška sezení
⌀ sedačky 350 mm
Rozsah výškového nastavení 580 mm - 850 mm
Nosnost 120 kg
Materiál plochy sedáku koženka
Barva materiál sedáku černá
Druh produktu Stolička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 965056
EAN / GTIN 4045197772671
Číslo výrobce 965056

Popis

Provedení:

Pohodlná otočná stolička z koženky s oranžovým odsazeným dvojitým švem. Výška sezení přestavitelná bezpečnostní plynovou pružinou s kroužkovou spouští. Hliníková křížová podnož s pěti rameny.
⌀ sedací plochy 350 mm.
Nosnost: 120 kg.

Norma:

DIN 68877

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku