Pracovní stolička, umělá kůže, s kluzáky, nízká

Artiklové číslo: 965055
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Nosnost židle: 120

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Nosnost židle 120 kg
    Provedení bez koleček
    ⌀ sedačky 350 mm
    Rozsah výškového nastavení 440 mm - 610 mm
    Nosnost 120 kg
    Materiál plochy sedáku koženka
    Barva materiál sedáku černá
    Druh produktu Stolička

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 965055
    EAN / GTIN 4045197772664
    Číslo výrobce 965055

    Popis

    Provedení:

    Pohodlná otočná stolička z koženky s oranžovým odsazeným dvojitým švem. Výška sezení přestavitelná bezpečnostní plynovou pružinou s kroužkovou spouští. Hliníková křížová podnož s pěti rameny.
    ⌀ sedací plochy 350 mm.
    Nosnost: 120 kg.

    Norma:

    DIN 68877

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku