Pracovní stolička, umělá kůže, s kolečky, nízká

Artiklové číslo: 965054
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Nosnost židle: 120

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost židle 120 kg
Provedení s kolečky
⌀ sedačky 350 mm
Rozsah výškového nastavení 470 mm - 630 mm
Nosnost 120 kg
Materiál plochy sedáku koženka
Barva materiál sedáku černá
Druh produktu Stolička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965054
EAN / GTIN 4045197739544
Číslo výrobce 965054
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pohodlná otočná stolička z koženky s oranžovým odsazeným dvojitým švem. Výška sezení přestavitelná bezpečnostní plynovou pružinou s kroužkovou spouští. Hliníková křížová podnož s pěti rameny.
⌀ sedací plochy 350 mm.
Nosnost: 120 kg.
Brzděná dvojitá kolečka s měkkým povrchem PU.

Norma:

DIN 68877

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku