Pracovní stolička, integrální pěna, s kluzáky, nízká

Artiklové číslo: 965051
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Nosnost židle: 120

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost židle 120 kg
Provedení bez koleček
⌀ sedačky 350 mm
⌀ podnože 690 mm
Druh výškového nastavení Prstencové rozpojení
Provedení přestavení výšky Plynová pružina
Rozsah výškového nastavení 440 mm - 610 mm
Nosnost 120 kg
Materiál plochy sedáku integrální pěna
Materiál podnože Práškově nanesený matný hliník
Barva materiál sedáku černá
Podnož provedení Kluzné uložení
Provedení podstavce 5-ramenná podnož
Materiál sedáku odolává vůči lehkým kyselinám a louhům ano
Norma DIN 68877
Druh produktu Stolička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 965051
EAN / GTIN 4045197702401
Číslo výrobce 965051

Popis

Provedení:

Pohodlná otočná stolička vyrobená z integrální pěny, snadná údržba, omyvatelná, robustní a odolná vůči mírným kyselinám a zásadám.
Výška sezení přestavitelná bezpečnostní plynovou pružinou s kroužkovou spouští. Hliníková křížová podnož s pěti rameny.
Plocha sedáku ⌀ 350 mm.
Nosnost: 120 kg.

Norma:

DIN 68877

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku