Pracovní stolička, integrální pěna, s kolečky, nízká

Artiklové číslo: 965050
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
399 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Nosnost židle: 120

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost židle 120 kg
Provedení s kolečky
⌀ sedačky 350 mm
⌀ podnože 690 mm
Druh výškového nastavení Prstencové rozpojení
Provedení přestavení výšky Plynová pružina
Rozsah výškového nastavení 470 mm - 630 mm
Nosnost 120 kg
Materiál plochy sedáku integrální pěna
Materiál podnože Práškově nanesený matný hliník
Barva materiál sedáku černá
Podnož provedení Sada koleček
Provedení podstavce 5-ramenná podnož
Materiál sedáku odolává vůči lehkým kyselinám a louhům ano
Provedení koleček měkká kolečka, brzděná v závislosti na zátěži pro tvrdé podlahy
Norma DIN 68877
Druh produktu Stolička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965050
EAN / GTIN 4045197702197
Číslo výrobce 965050
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pohodlná otočná stolička vyrobená z integrální pěny, snadná údržba, omyvatelná, robustní a odolná vůči mírným kyselinám a zásadám.
Výška sezení přestavitelná bezpečnostní plynovou pružinou s kroužkovou spouští. Hliníková křížová podnož s pěti rameny.
Plocha sedáku ⌀ 350 mm.
Nosnost: 120 kg.
Brzděná dvojitá kolečka s měkkým povrchem PU.

Norma:

DIN 68877

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku