Elektronický momentový klíč SENSOTORK® s pevnou ráčnou s jemnými zuby č. 701/2 BEZ BATERIE 1-20 N-m čtyřhran 1/4 ″

Artiklové číslo: 96504602
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
Maximální utahovací moment 20 Nm
Řada SENSOTORIK
Celková délka L 210 mm
Upínací 4hran 1/4 palec
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96504602
EAN / GTIN 4018754280919
Číslo výrobce 96504602
L-číslo L60010 6322

Popis

Popis:

  • Zobrazující
  • Velmi tenký a kompaktní design pro malé krouticí momenty od 1 N·m.
  • Měrné jednotky: N·m , CN·m , ft·lb, in·lb
  • Měření nezávisle na místě aplikace síly
  • Další funkce se softwarem SENSOMASTER 4 (není součástí dodávky, ke stažení zdarma na www.stahlwille.com):
· Šroubovací pouzdro nastavitelné
  • · Vyhodnocení šroubovacího procesu barevnými LED diodami, bzučákem a vibracemi
  • · Interval kalibrace nastavitelný
  • ·
    • Dodávka s 3,6V lithiovou baterií, typ 14500, baleno podle UN3091, třída 9
    • Kalibrace pomocí kalibračního zařízení perfektControl® č. 7794 nebo kalibračního zařízení č. 7706. V případě potřeby Rekalibrace bez demontáže
    • Certifikát dle DIN EN ISO 6789-2:2017
    • V pevné plastové krabičce
    Odchylka displeje ± 4 %
  • Charakteristika:

    • Vnější čtvercový pohon (palce): 1/4″
    • Výška mm (h): 60 mm
    • Výška mm (h1): 26 mm
    • Výška mm (h2): 10 mm
    • Délka [mm): 210 mm
    • LF: 160 mm
    • MA N-m: 1 N·m
    • Rozsah měření cN-m: 100-2000 cN·m
    • Rozsah měření N-m: 1-20 N·m
    • Jmenovitá hodnota N-m: 20 N·m
    • Dělení stupnice [E1]: 0,7-15 ft·lb
    • Dělení stupnice [E2]: 9-180 in·lb
    • Hmotnost: 132 g
    • Hmotnost se skříní: 700 g
    • Šířka mm (b): 22,6 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku