Pracovní otočná židle, látkový sedák, s kluzáky, nízká

Artiklové číslo: 965041
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Nosnost židle: 120

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost židle 120 kg
Provedení bez koleček
Šířka sedáku 470 mm
Hloubka sedáku 450 mm
Výška opěradla 600 mm
Druh výškového nastavení Výškově stavitelná páka
Provedení přestavení výšky Plynová pružina
Rozsah výškového nastavení 490 mm - 630 mm
Rozsah přestavení hloubky sedáku 40 mm
Rozsah nastavení opěradel 60 mm
Nosnost 120 kg
Materiál plochy sedáku Síťovaná látka
Materiál podnože Práškově nanesený matný hliník
Barva materiál sedáku černá
Podnož provedení Kluzné uložení
Nastavení opěradla na permanentní kontakt ano
Synchronní mechanika ano
Bederní opěrka ano
Provedení podstavce 5-ramenná podnož
Možnost adaptace obou loketních opěrek ano
Norma DIN 68877
Druh produktu Otočná pracovní židle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 965041
EAN / GTIN 4045197613462

Popis

Provedení:

Ergonomická pracovní otočná židle se synchronní mechanikou.
Měkká síťovaná tkanina na sedáku a opěradle je pohodlná a prodyšná. Hliníková křížová podnož s pěti rameny.
Sedák (šířka×hloubka): 470×450 mm.
Výška opěradla: 600 mm.
Rozsah nastavení opěradla: 60 mm.
Nastavení hloubky sedáku: 40 mm.
Nosnost: 120 kg.
Volný prostor pro pohyb rukou díky vysokému a úzkému opěradlu.

Norma:

DIN 68877

Poznámka:

Prodyšná síťovaná tkanina se poškozuje suchými zipy. Suché zipy prosím zakryjte.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly