Momentové klíče řady MANOSKOP® č. 730NII/65 FIX 130-650 N-m ,vnitřní čtyřhran 22x28 mm

Artiklové číslo: 96503465
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
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 96503465
    EAN / GTIN 4018754269778
    Číslo výrobce 96503465
    L-číslo L60010 5920

    Popis

    Popis:

    • Pro práci v sériové výrobě
    • Ovládací knoflík lze po nastavení vypínacího momentu odšroubovat - tím se zabrání náhodnému změně cílového momentu
    • Dodávaný pojistný šroub TORX® ODOLNÝ PROTI NEOPRÁVNĚNÉ manipulaci také chrání před manipulací. Stejně jako uzavřené lepicí plomby. Bez porušení těsnění nelze provést žádné seřízení
    • s vypínáním
    • Není třeba vynulovat „0“, protože měřicí prvek je zatížen pouze při utahování
    • Zásuvka pro výměnné zásuvné nástroje
    • Bezpečnostní zámek QuickRelease
    • Rychlé a přesné nastavení pomocí rychlého nastavení QuickSelect
    • Signál dvojitého zastavení
    • Velmi snadno čitelná dvojitá stupnice s barevným rozlišením N·m /ft·lb nebo ft·lb/in·lb
    • Utahujte doleva otáčením zásuvných nástrojů
    • Pokračující zatížení po zakopnutí nebo zatížení proti směru chodu, např. při zašroubování šroubů, neovlivňuje vypínací mechanismus, který je tak chráněn před poškozením
    • 2složková rukojeť se snadno použitelnou zelenou měkkou zónou (odolná vůči olejům, plastickým mazivům, palivům, brzdovým kapalinám a Skydrolu)
    • Kalibrace pomocí kalibračního zařízení perfektControl® č. 7794 nebo kalibračního zařízení č. 7706. V případě potřeby Rekalibrace bez demontáže
    • Certifikát dle DIN EN ISO 6789-2:2017
    • DBGM
    • V pevné plastové krabici (velikost 80-100 v ocelové krabici)
    • Odchylka displeje ± 3 %

    Charakteristika:

    • Jemné dělení stupnice: 2,5 N·m
    • Gr.: II/65
    • Výška mm (h): 25,6 mm
    • Délka [mm): 911 mm
    • LF: 900 mm
    • MA N-m: 130 N·m
    • Rozsah měření ft-lb: 100-480 ft·lb
    • Rozsah měření N-m: 130-650 N·m
    • Jmenovitá hodnota N-m: 650 N·m
    • Dělení stupnice [E1]: 50 N·m
    • Dělení stupnice [E2]: 20 ft·lb
    • SF: 55 mm
    • Velikost šestihranného pohonu [vnitřní čtverec]: 22 x 28 mm
    • Hmotnost: 3490 g
    • Hmotnost se skříní: 7000 g
    • Šířka mm (b): 30,6 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku