Pracovní otočná židle, integrální pěna, s kluzáky, nízká

Artiklové číslo: 965031
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Nosnost židle: 120

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost židle 120 kg
Provedení bez koleček
Šířka sedáku 470 mm
Hloubka sedáku 450 mm
Výška opěradla 600 mm
Druh výškového nastavení Výškově stavitelná páka
Provedení přestavení výšky Plynová pružina
Plynulé nastavování výšky ano
Rozsah výškového nastavení 490 mm - 630 mm
Rozsah výškového nastavení opěradla 60 mm
Nastavení sklonu sedáku ano
Rozsah přestavení hloubky sedáku 40 mm
Nosnost 120 kg
Materiál plochy sedáku integrální pěna
Materiál opěradla integrální pěna
Materiál podnože Práškově nanesený matný hliník
Barva materiál sedáku černá
Podnož provedení Kluzné uložení
Nastavení opěradla na permanentní kontakt ano
Synchronní mechanika ano
Bederní opěrka (meziobratlové ploténky) ano
Provedení podstavce 5-ramenná podnož
Možnost adaptace obou loketních opěrek ano
Podmíněně odolné vůči lehkým kyselinám a louhům ano
Norma DIN 68877
Druh produktu Otočná pracovní židle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 965031
EAN / GTIN 4045197702128
Číslo výrobce 965031

Popis

Provedení:

Ergonomická pracovní otočná židle se synchronní mechanikou.
Měkkou integrální pěnu sedáku a opěradla lze snadno udržovat, omývat, je robustní a odolná vůči lehkým kyselinám a louhům a vůči mechanickému působení. Hliníková křížová podnož s pěti rameny.
Sedák (šířka×hloubka): 470×450 mm.
Výška opěradla: 600 mm.
Rozsah nastavení opěradla: 60 mm.
Nastavení hloubky sedáku: 40 mm.
Nosnost: 120 kg.
Volný prostor pro pohyb rukou díky vysokému a úzkému opěradlu.

Norma:

DIN 68877

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku