Momentový klíč MANOSKOP® č. 730NR/40 FK 80-400 N-m s ráčnou 3/4 ″.

Artiklové číslo: 96502140
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96502140
EAN / GTIN 4018754180523
Číslo výrobce 96502140
L-číslo L60010 3444

Popis

Popis:

  • s vypínáním
  • Není třeba vynulovat „0“, protože měřicí prvek je zatížen pouze při utahování
  • Ráčna s bezpečnostním zámkem QuickRelease
  • Rychlé a přesné nastavení pomocí rychlého nastavení QuickSelect
  • Signál dvojitého zastavení
  • Velmi snadno čitelná dvojitá stupnice s barevným rozlišením N·m /ft·lb nebo ft·lb/in·lb
  • Pokračující zatížení po zakopnutí nebo zatížení proti směru chodu, např. při zašroubování šroubů, neovlivňuje vypínací mechanismus, který je tak chráněn před poškozením
  • 2složková rukojeť se snadno použitelnou zelenou měkkou zónou (odolná vůči olejům, plastickým mazivům, palivům, brzdovým kapalinám a Skydrolu)
  • Kalibrace pomocí kalibračního zařízení perfektControl® č. 7794 nebo kalibračního zařízení č. 7706. V případě potřeby Rekalibrace bez demontáže
  • Certifikát dle DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • V pevné plastové krabici (velikost 65 v ocelové krabici)
Odchylka displeje ± 4 %

Charakteristika:

  • b1: 28 mm
  • b2: 50 mm
  • Vnější čtvercový pohon (palce): 3/4″
  • Jemné dělení stupnice: 2 N·m
  • Gr.: 40 FK
  • Výška mm (h): 70 mm
  • Výška mm (h1): 23 mm
  • Výška mm (h2): 31,5 mm
  • Délka [mm): 657 mm
  • LF: 564,5 mm
  • Rozsah měření ft-lb: 60-300 ft·lb
  • Rozsah měření N-m: 80-400 N·m
  • Dělení stupnice [E1]: 20 N·m
  • Dělení stupnice [E2]: 10 ft·lb
  • Hmotnost: 2122 g
  • Hmotnost se skříní: 2657 g
  • Šířka mm (b): 92 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku