Momentový klíč Servis MANOSKOP® č. 730D 100-1000 N-m,vnitřní čtyřhran 22x28

Artiklové číslo: 96502100
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96502100
EAN / GTIN 4018754240104
Číslo výrobce 96502100
L-číslo L60010 5112

Popis

Popis:

  • Sensible a slyšitelný spouštěcí signál
  • Zásuvka pro výměnné zásuvné nástroje
  • Bezpečnostní zámek QuickRelease
  • Rychlé nastavení pomocí pohodlné klávesnice
  • Automaticky korigovat utahovací moment po zadání odchylujícího se rozměru čepu
  • Ochrana proti přetížení akustickým a vizuálním výstražným signálem
  • Žádné neúmyslné nastavení pomocí automatického zámku klíče
  • Funkce displeje také pro levé utahovací momenty
  • Měrné jednotky: N·m , ft·lb, in·lb
  • V závislosti na šroubové skříni lze nastavit různé tolerance
  • Vizuální vyhodnocení šroubového pouzdra zeleným a červeným displejem
  • Další zálohování předvoleb (režim funkce, spouštění nebo Nastavená hodnota, měrná jednotka, hodnota tolerance, uložení, odchylka kóty bodu) kódem PIN
  • Uložení až 7 500 šroubových dat
  • USB rozhraní
  • Automatické upozornění na další datum kalibrace
  • Kalibrace pomocí kalibračního zařízení perfektControl® č. 7794 nebo kalibračního zařízení č. 7706
  • 2složková rukojeť se snadno použitelnou zelenou měkkou zónou (odolná vůči olejům, plastickým mazivům, palivům, brzdovým kapalinám a Skydrolu)
  • Certifikát dle DIN EN ISO 6789-2:2017
  • V pevné plastové krabici (velikost 40-100 v ocelové krabici)
  • patentováno
  • Dodává se se 2 bateriemi 1,5 V. AA/LR6, 1,2 v , lze použít baterie Mignon NiMH.
Odchylka displeje ± 2 %, ± 1 číslice

Charakteristika:

  • Nastavení rozlišení displeje ft-lb: 1,0/1,0 ft·lb
  • Nastavení rozlišení displeje N-m: 1,0/1,0 N·m
  • Rozlišení displeje pro nastavení v lb: 10/1,0 in·lb
  • Typ baterie: Mignon (AA) 1,5 V
  • Gr.: 100
  • Výška mm (h): 25,6 mm
  • Délka [mm): 1344 mm
  • LF: 1341 mm
  • MA N-m: 100 N·m
  • Rozsah měření ft-lb: 74-750 ft·lb
  • Rozsah měření v lb: 900-9000 in·lb
  • Rozsah měření N-m: 100-1000 N·m
  • Jmenovitá hodnota N-m: 1000 N·m
  • SF: 55 mm
  • Velikost šestihranného pohonu [vnitřní čtverec]: 22 x 28 mm
  • Hmotnost: 4995 g
  • Hmotnost se skříní: 11000 g
  • Šířka mm (b): 30,6 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku