Sada momentových klíčů č. 730R/40/32 QUICK Typ Mercedes-Benz 32ks.

Artiklové číslo: 96502053
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
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 96502053
    EAN / GTIN 4018754082018
    Číslo výrobce 96502053
    L-číslo L60010 3980

    Popis

    Popis:

    • V ocelovém boxu
    • Pro všeobecnou údržbu
    Obsah, 32-část:
  • 1 SERVICE-MANOSKOP® č. 730/40 Quick, 80-400 N·m.
  • 1 ráčna č. 735/20, reverzibilní, vnější čtyřhran 1/2″
  • 1 Čtyřhranný vkládací nástroj č. 734/20, vnější čtyřhranný pohon 1/2″
  • 7 nástroje pro vkládání úst č. 731/40: 13; 15; 17; 19; 22; 27; 30 mm
  • 1 nástroj pro vkládání čelistí č. 3731/40, 24 mm
  • 7 nástroje pro vkládání kroužků č. 732/40: 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm
  • 10 dvojité šestihranné vložky č. 50: 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 4 nástroje, vnitřní čtyřhranný pohon 1/2″:
  • · 1 Křížová rukojeť č. 506
  • · 1 prodloužení č. 509/10, 255 mm
  • · 1 prodloužení č. 509/5, 130 mm
  • · 1 prodloužení č. 509/2, 55 mm
  • Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 32
    • Výška mm (h): 60 mm
    • Délka [mm): 640 mm
    • Hmotnost: 9739 g
    • Šířka mm (b): 240 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku