Úhlový momentový klíč MANOSKOP č. 714R Měření š. 65-650Nm Výstup 3/4″ Délka 980mm

Artiklové číslo: 96501065
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96501065
EAN / GTIN 4018754212781
Číslo výrobce 96501065
L-číslo L60010 5167

Popis

Popis:

  • 4 režimy měření (krouticí moment, úhel otáčení, krouticí moment s řízením proměnlivého úhlu otáčení, úhel otáčení s regulací proměnlivého točivého momentu)
  • Barevný grafický displej s vysokým rozlišením a dalšími postranními indikátory
  • Volně konfigurovatelná struktura menu
  • Volitelně: Li-ion baterie č. 7195-2 a nabíječka č. 7160
  • 3 režimy provozu: Spoušť, maximální přidržení (indikující provoz s displejem špičkové hodnoty) a stopa (indikující provoz s okamžitým zobrazením hodnoty)
  • Rozhraní micro-USB
  • Bajonetový zámek pro bateriový prostor
  • Bezpečnostní zámek QuickRelease - Náhradní systém pro vkládání nástrojů
  • Ukládání dat (≤ 2 500 šroubovací operace)
  • Lze naprogramovat až 200 šroubových skříní v maximálně 25 sekvenčních schématech
  • V závislosti na šroubové skříni lze nastavit různé tolerance
  • Akustické a vizuální vyhodnocení šroubového pouzdra
  • Rychlé a přesné nastavení pomocí klávesnice
  • Žádné neúmyslné nastavení pomocí automatického zámku klíče
  • Ochrana proti přetížení zvukovým a vizuálním výstražným signálem a vynuceným vypnutím (vpravo)
  • Automatická indikace dalšího data kalibrace podle času a /nebo čísla zatížení
  • Plně automatická kalibrace a nastavení pomocí kalibračního a seřizovacího zařízení PerfectControl® č. 7794-2 (točivý moment) nebo 7794-3 (točivý moment a úhel otáčení)
  • Měrné jednotky: N·m , ft·lb, in·lb
  • Automaticky korigovat utahovací moment po zadání odchylujícího se rozměru čepu
  • Po vyložení je připraven okamžitě znovu fungovat
  • Pravé a levé utahování - pro utahování vlevo v režimu funkce může být nutné nástroj pro vkládání otočit o 180°
  • Sensible a slyšitelný spouštěcí signál
  • Utahovací moment a úhel otočení jsou viditelné současně.
  • Měření nezávisle na místě aplikace síly (Gr. 1, 2 a 4)
  • Bezpečná manipulace díky ergonomicky navržené rukojeti (odolná vůči olejům, plastickým mazivům, palivům, brzdovým kapalinám a Skydrolu)
  • 3 certifikátů (indikace/spuštění točivého momentu podle DIN EN ISO 6789-2:2017, úhel otáčení)
  • V pevné plastové krabici (velikost 40-100 v ocelové krabici)
  • Registrovaný design, patentovaný
  • Dodává se se softwarem SENSOMASTER 4, lze použít kabel USB, 4 mikro baterie AAA/LR03, 1,5 V. Micro NiMH baterie AAA, 1,2 v
  • Rozlišení zobrazení úhlu otáčení 0,1°
  • Zobrazit odchylku úhlu otáčení ± 1 %, ± 1 číslice
  • Moment rozlišení displeje ≤ 60 N·m : 0,01 N·m ; & 60 N·m : 0,1 N·m ; & 400 N·m : 1 N·m.
  • Zobrazení směrodatné odchylky ± 2 %, ± 1 číslice

Charakteristika:

  • Vnější čtvercový pohon (palce): 3/4″
  • Gr.: 65
  • Výška mm (h): 95 mm
  • Délka [mm): 980 mm
  • Rozsah měření ft-lb: 48-480 ft·lb
  • Rozsah měření v lb: 580-5800 in·lb
  • Rozsah měření N-m: 65-650 N·m
  • Velikost šestihranného pohonu [vnitřní čtverec]: 22 x 28 mm
  • Hmotnost: 5137 g
  • Hmotnost se skříní: 9000 g
  • Šířka mm (b): 125 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku