Momentový klíč MANOSKOP® č. 714 100-1000 N-m vnitřní čtyřhran 22x28

Artiklové číslo: 96500100
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96500100
EAN / GTIN 4018754222773
Číslo výrobce 96500100
L-číslo L60010 5152

Popis

Popis:

  • 4 režimy měření (krouticí moment, úhel otáčení, krouticí moment s řízením proměnlivého úhlu otáčení, úhel otáčení s regulací proměnlivého točivého momentu)
  • Barevný grafický displej s vysokým rozlišením a dalšími postranními indikátory
  • Volně konfigurovatelná struktura menu
  • Volitelně: Li-ion baterie č. 7195-2 a nabíječka č. 7160
  • 3 režimy provozu: Spoušť, maximální přidržení (indikující provoz s displejem špičkové hodnoty) a stopa (indikující provoz s okamžitým zobrazením hodnoty)
  • Rozhraní micro-USB
  • Bajonetový zámek pro bateriový prostor
  • Bezpečnostní zámek QuickRelease - náhradní systém pro vložení
  • Ukládání dat (= 2 500 šroubovacích operací)
  • Lze naprogramovat až 200 šroubových skříní v maximálně 25 sekvenčních schématech
  • V závislosti na šroubové skříni lze nastavit různé tolerance
  • Akustické a vizuální vyhodnocení šroubového pouzdra
  • Rychlé a přesné nastavení pomocí klávesnice
  • Žádné neúmyslné nastavení pomocí automatického zámku klíče
  • Ochrana proti přetížení zvukovým a vizuálním výstražným signálem a vynuceným vypnutím (vpravo)
  • Automatická indikace dalšího data kalibrace podle času a /nebo čísla zatížení
  • Plně automatická kalibrace a nastavení pomocí kalibračního a seřizovacího zařízení PerfectControl® č. 7794-2 (točivý moment) nebo 7794-3 (točivý moment a úhel otáčení)
  • Měrné jednotky: N·m , ft·lb, in·lb
  • Automaticky korigovat utahovací moment po zadání odchylujícího se rozměru čepu
  • Po vyložení je připraven okamžitě znovu fungovat
  • Pravé a levé utahování - pro utahování vlevo v režimu funkce může být nutné nástroj pro vkládání otočit o 180°
  • Sensible a slyšitelný spouštěcí signál
  • Utahovací moment a úhel otočení jsou viditelné současně.
  • Měření nezávisle na místě aplikace síly (Gr. 1, 2 a 4)
  • Bezpečná manipulace díky ergonomicky navržené rukojeti (odolná vůči olejům, plastickým mazivům, palivům, brzdovým kapalinám a Skydrolu)
  • 3 certifikátů (indikace/spuštění točivého momentu podle DIN EN ISO 6789-2:2017, úhel otáčení)
  • V pevné plastové krabici (velikost 40-100 v ocelové krabici)
  • Registrovaný design, patentovaný
  • Dodává se se softwarem SENSOMASTER 4, lze použít kabel USB, 4 mikro baterie AAA/LR03, 1,5 V. Micro NiMH baterie AAA, 1,2 v
  • Rozlišení zobrazení úhlu otáčení 0,1°
Úhel otočení odchylky displeje ±1° ±1 číslice až 100°,>100° alespoň 1 % ± 1 číslice
  • Moment rozlišení displeje = 60 N·m : 0,01 N·m ; & 60 N·m : 0,1 N·m.
  • Zobrazení směrodatné odchylky ± 2 %, ± 1 číslice

    Charakteristika:

    • Gr.: 100
    • Výška mm (h): 25,6 mm
    • Délka [mm): 1343 mm
    • LF: 1343 mm
    • Rozsah měření ft-lb: 74-750 ft·lb
    • Rozsah měření N-m: 100-1000 N·m
    • SF: 55 mm
    • Velikost šestihranného pohonu [vnitřní čtverec]: 22 x 28 mm
    • Hmotnost: 4990 g
    • Hmotnost se skříní: 10500 g
    • Šířka mm (b): 30,6 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku