{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo | 96500001 | |
EAN / GTIN | 4018754343942 | |
Číslo výrobce | 96500001 |
Momentový klíč č. 701/2*
Obsah 17 kusů:
1 SENSOTORK® č. 701/2
1 USB propojovací kabel č. 714
3 dvojitý otevřený klíč č. 12: 6 x 6; 7 x 7; 10 x 10 mm; 50 a 75° pozice čelisti
5 vložky s vnitřním šestihranem 1/4″ č. 44 k : 3; 4; 5; 6; 8 mm
5 sady šroubováků TORX® 1/4″ č. 44 KTX: T10; T15; T20; T25; T27
1 Mini-QuickRelease jemná ozubená ráčna 1/4″ č. 418QR: L. 90 mm
1 QuickRelease rozšíření 1/4″ č. 405QR: L. 54 mm
1 kleště na vodní čerpadla Mini č. 6515: L. 125 mm
*technické specifikace viz č. 701/2, 96504502