Podložka, Typ: M

Artiklové číslo: 964990 M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
584 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Komfort při stání: Izolace (teplota)
  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Komfort při stání Izolace (teplota)
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Šířka 450 mm
Hloubka 235 mm
Tloušťka 30 mm
Barva černá
Velikost M
Druh produktu Podložka pod kolena

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 964990 M
EAN / GTIN 2050001748928
Číslo výrobce 964990 M

Popis

Provedení:

Podložky z kvalitní, tepelně izolující tvrdé pěny.
S uzavřenými póry a odolná vůči oleji.
S pohodlným držadlem.
Snadno se čistící pěna s tloušťkou 30 mm.
Praktická odkládací přihrádka pro drobné díly (např. šrouby).

Použití:

Pro pohodlné klečení, šetrné ke kloubům na tvrdé podlaze.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku