Tvarovatelná protiskluzová lepící páska Safety-Walk™ BLACK 120

Artiklové číslo: 964985 120
(CZK 444,75 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh lepicí pásky jednostranná
Materiál nosiče měkký hliník
Lepicí hmota kaučuk / pryskyřice
Zvláštní znaky lze tvářet
Odolávající teplotě do 79 °C
Barva černá
Délka 18,3 m
Šířka 152 mm
Tloušťka 1 mm
Druh produktu Páska na značení podlahy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 964985 120
EAN / GTIN 50048011192821
Číslo výrobce 7000029628

Popis

Provedení:

Samolepicí páska na značení podlahy 3M™ Safety-Walk™ tvarovatelná, řada 500, pro vnitřní i venkovní prostory. Pro všechny nerovné, zakřivené, zalomené nebo profilované plochy (zvlněné a rastrované plechy, ocelové žebříky a schody). Protiskluzové minerální zrno na nosné folii z měkkého hliníku. Agresivní, výkonný lepicí materiál umožňuje velmi pevné a bezpečné držení. Odolná proti většině chemikálií. Protiskluzová odolnost R13, prostor pro vytěsnění V4. Tloušťka 1,0 mm.

Norma:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku