Protiskluzová páska na značení podlahy Tloušťka 0,5 mm RED

Artiklové číslo: 964956 RED
(CZK 72,17 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál nosiče PVC-fólie
Lepicí hmota akrylát
Barva červená
Délka 30 m
Šířka 50 mm
Tloušťka 0,5 mm
Druh produktu Páska na značení podlahy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 964956 RED
EAN / GTIN 4005546999784
Číslo výrobce 1021-03

Popis

Provedení:

Samolepicí páska na značení podlahy pro vnitřní prostory.
Pro dlouhodobé značení chodníků a vozovky ve skladu a provozu. Odolnost vůči otěru a opotřebení. Odolnost proti uklouznutí R9 podle ASR 1.5/1,2 podlahy. Tloušťka 0,5 mm. Vhodné pro zdvihací vozíky (žádné otočné, řídicí nebo brzdné pohyby).

Norma:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku