Koncovky kabelových můstků 5

Artiklové číslo: 964903 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce KONCOVKA SE SPOJKAMI DEFENDER MIDI
    Provedení Volitelné použití jako samčí nebo samičí
    Druh produktu Kabelový můstek

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 964903 5
    EAN / GTIN 4049521015564
    Číslo výrobce 85308

    Popis

    Provedení:

    Koncovky kabelových můstků lze použít jako zakončení. Jsou zhotoveny ze stabilního plastu.
    Lze použít jako samčí (male) a také jako samičí (female) ukončení.

    Norma:

    EN 61537:2007

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku