Koncovky kabelových můstků 3/F

Artiklové číslo: 964903 3/F
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce KONCOVKA DEFENDER MINI FEMALE
Provedení samičí (female)
Druh produktu Kabelový můstek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 964903 3/F
EAN / GTIN 4049521101052
Číslo výrobce 85208F

Popis

Provedení:

Koncovky kabelových můstků lze použít jako zakončení. Jsou zhotoveny ze stabilního plastu.

Norma:

EN 61537:2007

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku