Impregnovaný bezpečnostní dřevěný rošt s 1×zešikmením na podélné straně a 2násobným náběhovým profilem / široké strany, Šířka 80 cm, Rošt délka: 150cm

Artiklové číslo: 964862 150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rošt délka (cm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka roštu 150 cm
Šířka roštu 80 cm
Hmotnost 18,5 kg
Druh produktu Dřevěná podlážka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 964862 150
EAN / GTIN 4047482136281
Číslo výrobce 52102_IMPR

Popis

Provedení:

Bezpečnostní dřevěné rošty ze stabilních vroubkovaných lišt z bukového dřeva. Spojení lišt ocelovými lanky o síle 3 mm. Uzávěr a krytky z mosazi. Pružné gumové patky z NBR zabraňují sklouznutí dřevěného roštu a zajišťují vysoký komfort chůze. Díky impregnaci obzvláště vhodné pro použití u olejových a chladicích médií. Čištění: Srolujte dřevěný rošt.
Výška: cca 35 mm
Hmotnost: cca 13 kg/m2
Norma: Přezkoušeno na zabránění sklouznutí (R11) a vytěsňovací prostor (V10) ze strany IFA (Institut für bezpečnost práce der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung).
Náběhový profil:
Dodatečné zešikmení u širokých stran roštu.
Zešikmení:

Dodatečné zešikmení u podélných stranroštu v úhlu 45°.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku