Sada šroubováků TORX® DRALL+ 9ks.

Artiklové číslo: 96469915
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96469915
EAN / GTIN 4018754279364
Číslo výrobce 96469915
L-číslo L60010 7058

Popis

Popis:

  • Sada 9 šroubováků TORX®
TWIST+
  • (ODOLNÉ PROTI NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACI TORX®)
  • Obsah:
  • OTVOR TORX® M. 4656: T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • (S vrtaným otvorem v hrotu pohonu)

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 9
  • Obsah: 4656: T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; (s otvorem v hrotu pohonu)
  • Hmotnost: 740 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku