Sada šroubováků VDE DRALL+ 6 ks.

Artiklové číslo: 96469515
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
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96469515
EAN / GTIN 4018754279296
Číslo výrobce 96469515
L-číslo L60010 6159

Popis

Popis:

  • Sada 6 šroubováků
SWIRL+;
  • Izoláty VDE do 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Chráněno podle IEC 900 - AC/1000 v AC/1000 V.
Plochý 4660 VDE: Velikost 150 (0,4 x 2,5 x 75 mm); velikost 3 (0,6 x 1,0 x 100 mm); velikost 5 (3,5 x 5,5 x 125 mm); velikost 6 (1,2 x 6,5 x 1 mm)
  • PRŮŘEZ PH 4665 VDE: PH1; PH2
  • Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 6
    • Obsah: 4660 VDE: Gr. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm); Gr. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm); Gr. 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm); Gr. 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
      4665 VDE: PH1; PH2
    • Hmotnost: 595 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku