{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Komfort při stání | Proti únavě; Protiskluzové; Izolace (teplota) | |
Ochrana proti nárazu | Podlaha | |
Vlastnost materiálu | Odolné proti oleji | |
Označení výrobce | Safety Stance Solid™ Nitrile | |
Délka | 102 cm | |
Šířka | 66 cm | |
Tloušťka | 22 mm | |
Materiál | Nitrilová guma | |
Barva | černá / oranžová | |
S bezpečnostními hranami | 3-stranný | |
Nástrčné | ne | |
Hmotnost na plochu | 13 kg/m2 | |
Druh produktu | Pracovní rohož |
Katalogové číslo | 964621 66X102 | |
EAN / GTIN | 662641855786 | |
Číslo výrobce | 649S2640OB |