Rohož z nitrilové gumy, otevřená, s bezpečnostními okraji 97X163 cm

Artiklové číslo: 964620 97X163
(CZK 5866,54 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (cm) Cena za kus bez DPH
  • Komfort při stání: Proti únavě; Protiskluzové; Izolace (teplota)
  • Ochrana proti nárazu: Podlaha
  • Vlastnost materiálu: Odolné proti oleji

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Komfort při stání Proti únavě; Protiskluzové; Izolace (teplota)
Ochrana proti nárazu Podlaha
Vlastnost materiálu Odolné proti oleji
Označení výrobce Safety Stance™ Nitrile
Délka 163 cm
Šířka 97 cm
Tloušťka 22 mm
Materiál Nitrilová guma
Barva černá / oranžová
S bezpečnostními hranami 3-stranný
Nástrčné ne
Hmotnost 13 kg/m2
Druh produktu Pracovní rohož

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 964620 97X163
EAN / GTIN 662641658189
Číslo výrobce 549S3864OB

Popis

Provedení:

Průmyslové podlahové rohože z nitrilové gumy s dobře viditelnými oranžovými bezpečnostními hranami na třech stranách.
  • Přídavné můstky na spodní straně poskytují velký „ukládací prostor“ pro nečistoty a kapaliny − povrch zůstává suchý a neklouzavý.
  • Trvanlivá robustní nitrilová guma s vysokou odolností proti opotřebení.
  • Silně protiskluzový povrch a bezpečná přilnavost na podlaze i za vlhka. Tloušťka: 22 mm, hmotnost: cca 13 kg/m2.
  • Odolná proti průmyslovým olejům a většině chemikálií.
  • Ochrana proti uklouznutí zkoušena dle DIN 51130 a BGR 181.

Rohož z nitrilové gumy s kulatými otvory.

Poznámka:

Zvláštní rozměry lze dodat na poptávku v rastru 30,5×30,5 cm plus 5 cm u každé okrajové lišty.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku