Hranová lišta 0

Artiklové číslo: 964559 0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Komfort při stání: Proti únavě; Protiskluzové; Izolace (teplota)
  • Ochrana proti nárazu: Podlaha
  • Vlastnost materiálu: Není odolné vůči oleji

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Komfort při stání Proti únavě; Protiskluzové; Izolace (teplota)
Ochrana proti nárazu Podlaha
Vlastnost materiálu Není odolné vůči oleji
Typ 0
Označení výrobce Skywalker HD™ Ramp Nitrile Female
Délka 91 cm
Materiál Směs přírodní gumy
Barva žlutá
Upevňovací nopky bez upevňovacích nopků
Druh produktu Okrajová lišta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 964559 0
EAN / GTIN 662641844735
Číslo výrobce 461F0003YL

Popis

Provedení:

  • Průmyslová pracovní rohož s uzavřeným protiskluzovým povrchem.
  • Materiál o tloušťce 13 mm nabízí značné výhody z hlediska ergonomie a má účinky proti únavě.
  • Flexibilní zasouvací systém, dlaždice 91×91 cm, vnitřní úhel (45°) a vnější úhel (22,5°) umožní optimální přizpůsobení místním podmínkám.
  • Flexibilní řešení hran umožňuje tvarování vnějších a vnitřních rohů.
  • Odolnost proti skluzu R9 dle DIN 51130 a BGR 181. 100% směs přírodní gumy pro všeobecné použití.
  • Výrobek neobsahuje těžké kovy a silikon, z tohoto důvodu je vhodný pro lakovny.
  • Neobsahuje DOP, DMF a látky, které narušují ozónovou vrstvu.

Hranová lišta 91 cm, nástrčné na dlaždice. Barva žlutá.
Hranová lišta bez upevňovacích nopků.

Vhodné pro:

Okrajová lišta č. 964559 vel. 0 a 1 je vhodná pro pracovní rohož č. 964555.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku