Pracovní rohož úhel délka 91 cm 45 stupeň

Artiklové číslo: 964556 45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Úhel (stupeň) Cena za kus bez DPH
  • Komfort při stání: Proti únavě; Protiskluzové; Izolace (teplota)
  • Ochrana proti nárazu: Podlaha
  • Vlastnost materiálu: Není odolné vůči oleji

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Komfort při stání Proti únavě; Protiskluzové; Izolace (teplota)
Ochrana proti nárazu Podlaha
Vlastnost materiálu Není odolné vůči oleji
Označení výrobce Skywalker HD Curve (black)
Délka 91 cm
Tloušťka 13 mm
Vnitřní úhel 45 stupeň
Úhel 45 stupeň
Materiál Směs přírodní gumy
Povrch Protiskluzový povrch
Barva Černá
S bezpečnostními hranami rozšiřitelné
Nástrčné ano
Ochrana proti uklouznutí podle DIN 51130, BGR 181 R9
Hmotnost 4,5 kg
Druh produktu Pracovní rohož

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 964556 45
EAN / GTIN 662641856585
Číslo výrobce 430SC045BL

Popis

Provedení:

  • Průmyslová pracovní rohož s uzavřeným protiskluzovým povrchem.
  • Materiál o tloušťce 13 mm nabízí značné výhody z hlediska ergonomie a má účinky proti únavě.
  • Flexibilní zasouvací systém, dlaždice 91×91 cm, vnitřní úhel (45°) a vnější úhel (22,5°) umožní optimální přizpůsobení místním podmínkám.
  • Flexibilní řešení hran umožňuje tvarování vnějších a vnitřních rohů.
  • Odolnost proti skluzu R9 dle DIN 51130 a BGR 181. 100% směs přírodní gumy pro všeobecné použití.
  • Výrobek neobsahuje těžké kovy a silikon, z tohoto důvodu je vhodný pro lakovny.
  • Neobsahuje DOP, DMF a látky, které narušují ozónovou vrstvu.

45° vnitřní úhel dlaždice 4,5 kg, barva černá.
45° vnitřní úhel dlaždice 4,5 kg, barva černá.

Vhodné pro:

Krajová lišta č. 964558 vel. 45 je vhodná pro pracovní rohož č. 964556 vel. 45.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku