{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Komfort při stání | Proti únavě; Protiskluzové; Izolace (teplota) | |
Ochrana proti nárazu | Podlaha | |
Vlastnost materiálu | Není odolné vůči oleji | |
Délka | 150 cm | |
Šířka | 910 cm | |
Tloušťka | 12,7 mm | |
Materiál | Mikrobuněčný vinyl | |
Povrch | Nopkový povrch | |
Barva | Šedá | |
Zešikmení | 4-stranný | |
S bezpečnostními hranami | bez | |
Nástrčné | ne | |
Bez silikonu | ano | |
Hmotnost na plochu | 4 kg/m2 | |
Druh produktu | Pracovní rohož |
Katalogové číslo | 964510 150 | |
EAN / GTIN | 662641740877 | |
Číslo výrobce | 440SC045BL |