{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Komfort při stání | Proti únavě; Protiskluzové; Izolace (teplota) | |
Ochrana proti nárazu | Podlaha | |
Vlastnost materiálu | odolávající olejům; Nesnadno zápalné | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Délka | 135 cm | |
Šířka | 100 cm | |
Tloušťka | 16 mm | |
Tvrdost podle Shore A | 55 | |
Materiál | Nitrilový kaučuk (NBR) | |
Barva | světle šedá, skvrnitá | |
Třída požární ochrany | Bfl-s1 | |
Hmotnost | 20 kg | |
Druh produktu | Pracovní rohož |
Katalogové číslo | 964451 100X135 | |
EAN / GTIN | 4067263476788 | |
Číslo výrobce | 964451 100X135 |