Sada šestihranných úhlových klíčů 10767H/9 Rozsah 1,5 - 10 9ks

Artiklové číslo: 96432603
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
Katalogové číslo 96432603
EAN / GTIN 4018754333073
Číslo výrobce 96432603
L-číslo L60010 7848

Popis

Popis:

Obsah 9-část:
  • Pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • Úhel otáčení až 25° na každou stranu
    • Od 3 mm s pojistným kroužkem
    • S kulovou hlavou na dlouhém konci hřídele
    • Pro rychlou a bezpečnou práci i na těžko přístupných místech
    • Připevněné šrouby jsou spolehlivě drženy na místě
    • Chromvanadium, poniklované
    • Obsah č. 10767H/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
    • V plastovém držáku

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 9
  • Rozsah: 1,5 - 10
  • Obsah: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • Hmotnost: 290 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku