Sada: trubkových klíčů č. 10750/11 11ks.

Artiklové číslo: 96431205
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96431205
EAN / GTIN 4018754255177
Číslo výrobce 96431205
L-číslo L60010 5707

Popis

Popis:

  • Nový, vylepšený design: Bez problémů vykreslen z ″jednoho kusu″!
  • Přesná ocelová trubka ST55 chromovaná
  • DIN 896 tvar B.

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 11
  • Obsah: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 30 x 32 mm
  • Č.: 10750/11
  • Hmotnost: 1830 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku