Sada ráčnových očkoplochých klíčů OPEN RATCH 17A/12 1/4 - 1″ 12tlg

Artiklové číslo: 96411713
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
Katalogové číslo 96411713
EAN / GTIN 4018754344826
Číslo výrobce 96411713
L-číslo L60010 7889

Popis

Popis:

  • Sada otevřených klíčů s ráčnovým kroužkem s palcovými, stejnými rozměry klíčů
  • Strana prstenu rovná, strana čelisti šikmá o 15°
  • Zvýšené spojení mezi ústy a hřídelem
  • Stabilní, štíhlá a lehká inteligentní konstrukce
  • Pravé utažení zapnutím na straně kroužku
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový, příjemný pocit díky kulatému provedení STAHLWILLE
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Robustní taška na role se suchým zipem z polyesteru
  • Síťové vložky umožňují zobrazení vloženého nástroje
  • Bezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostor

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 12
  • Rozsah: 1/4 - 1″
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • Obsah: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16;3/4; 13/16; 7/8; 1″

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku