Sada: Ráčnový klíč FastRatch č. 240/5 5ks.

Artiklové číslo: 96411005
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 96411005
    EAN / GTIN 4018754289189
    Číslo výrobce 96411005
    L-číslo L60010 6400

    Popis

    Popis:

      • patentováno
      • Vhodné zejména pro union NUTS
      • Metrické a palcové šrouby/matice lze ovládat klíčem
      • Vyrobeno z nerezové oceli
      • Váleček se suchým zipem vyrobený z extrémně odolného textilního materiálu

    Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 5
    • Rozsah: 10 - 19
    • Slitina: Nerezová ocel
    • Obsah: 10 mm - 3/8″; 11 mm - 7/16″; 14 mm - 9/16″; 17 mm - 21/32″; 19 mm - 3/4″ mm
    • Č.: 240/5
    • Hmotnost: 1122 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku