Sada: očkových klíčů OPEN-BOX dlouhých č. 21/7 7ks.

Artiklové číslo: 96410503
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96410503
EAN / GTIN 4018754081011
Číslo výrobce 96410503
L-číslo L60010 4708

Popis

Popis:

  • Klíč s metrickými, nerovnými šířkami klíče
  • Rovný design
  • Stabilní, štíhlá a lehká inteligentní konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce
  • Extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Vysoce výkonná kvalita, chrom-slitina-ocel, chromovaná
  • V kartonovém obalu

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 7
  • Rozsah: 8x9 - 20x22
  • Obsah: 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
  • Č.: 21/7
  • Hmotnost: 397 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku