Sada: Oboustranný očkový klíč č. 20/8 8ks.

Artiklové číslo: 96410405
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96410405
EAN / GTIN 4018754080977
Číslo výrobce 96410405
L-číslo L60010 4707

Popis

Popis:

  • Klíč s metrickými, nerovnými šířkami klíče
  • Kruhové strany jsou hluboce zalomené, úhel podepření 75°
  • Stabilní, štíhlá a lehká inteligentní konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce
  • Extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Vysoce výkonná kvalita, chrom-slitina-ocel, chromovaná

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 8
  • Rozsah: 6x7 - 20x22
  • Obsah: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
  • Č.: 20/8
  • Hmotnost: 1220 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku