Izolační podložka VDE v kapse 1000 x 300 mm

Artiklové číslo: 96404303
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
    Druh produktu Pracovní rohož

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 96404303
    EAN / GTIN 4018754278732
    Číslo výrobce 96404303
    L-číslo L60010 7088

    Popis

    Charakteristika:

    • Výška mm (h): 150 mm
    • Délka [mm): 1000 mm
    • Hmotnost: 3824 g
    • Šířka mm (b): 300 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku