Sada očkoplochých klíčů OPEN-RATCH 17F/5 8 - 19 5ks.

Artiklové číslo: 96401705
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96401705
EAN / GTIN 4018754325979
Číslo výrobce 96401705
L-číslo L60010 7628

Popis

Popis:

  • Sada otevřených klíčů s ráčnovým kroužkem s metrickými, stejnými velikostmi klíčů
  • Strana s kroužkem: Plochý design s dvojitým šestihranem
  • Poloha úst 15°
  • 72 zubů, pracovní úhel 5°
  • Řízené utahování vpravo otočením klíče
  • Zvýšené spojení mezi ústy a hřídelem
  • Stabilní, štíhlá a lehká inteligentní konstrukce
  • Pravé utažení zapnutím na straně kroužku
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový, příjemný pocit díky kulatému provedení STAHLWILLE
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Robustní taška na role se suchým zipem z polyesteru
  • Síťové vložky umožňují zobrazení vloženého nástroje
  • Bezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostor
  • Vyšívané logo STAHLWILLE

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 5
  • Rozsah: 8 - 19
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • Obsah: 8; 10; 13; 17; 19mm
  • Č.: 17F/5
  • Hmotnost: 744 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku