Sada očkoplochých klíčů 14/15 6 - 32 15 ks.

Artiklové číslo: 96401004
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96401004
EAN / GTIN 4018754080700
Číslo výrobce 96401004
L-číslo L60010 816

Popis

Popis:

  • Klíče s metrickými rozměry v kapse na role
  • Dlouhá konstrukce pro zvýšený přenos výkonu
  • DIN 3113 forma B/ISO 7738 forma B.
  • Strana ústí rovná, strana kroužku šikmá 10°
  • Stabilní, štíhlá a lehká inteligentní konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Robustní taška na role se suchým zipem z polyesteru
  • Síťové vložky umožňují zobrazení vloženého nástroje
  • Bezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostor
  • Vyšívané logo STAHLWILLE
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 15
  • Rozsah: 6 - 32
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • Obsah: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • DIN: DIN 3113 Form B
  • Poloha ústí: 10 °
  • Č.: 14/15
  • Hmotnost: 3370 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku