Sada očkoplochých klíčů 13/6 7 - 19 6 ks.

Artiklové číslo: 96400813
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96400813
EAN / GTIN 4018754122875
Číslo výrobce 96400813
L-číslo L60010 2676

Popis

Popis:

  • Klíče s metrickými rozměry v kapse na role
  • DIN 3113 tvar A/ISO 7738 tvar A.
  • Strana ústí rovná, strana kroužku šikmá 15°
  • Stabilní, štíhlá a lehká inteligentní konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Robustní taška na role se suchým zipem z polyesteru
  • Síťové vložky umožňují zobrazení vloženého nástroje
  • Bezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostor
  • Vyšívané logo STAHLWILLE
7; 8; 10; 13; 17; 19 mm

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 6
  • Rozsah: 7 - 19
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • Obsah: 7; 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Poloha ústí: 15 °
  • Č.: 13/6
  • Hmotnost: 650 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku