Sada očkoplochých klíčů 13/26 6 - 32 26ks

Artiklové číslo: 96400805
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96400805
EAN / GTIN 4018754080618
Číslo výrobce 96400805
L-číslo L60010 358

Popis

Popis:

  • Klíče s metrickými, stejnými velikostmi klíčů
  • DIN 3113 tvar A/ISO 7738 tvar A.
  • Strana ústí rovná, strana kroužku šikmá 15°
  • Stabilní, štíhlá a lehká inteligentní konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • V kartonovém obalu
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32 mm

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 26
  • Rozsah: 6 - 32
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • Obsah: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Poloha ústí: 15 °
  • Č.: 13/26 2)
  • Hmotnost: 4705 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku