Sada očkoplochých klíčů 13/17 6 - 22 v rolovacím pouzdru 17 ks.

Artiklové číslo: 96400804
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 96400804
    EAN / GTIN 4018754080601
    Číslo výrobce 96400804
    L-číslo L60010 1253

    Popis

    Popis:

    • Klíče s metrickými rozměry v kapse na role
    • DIN 3113 tvar A/ISO 7738 tvar A.
    • Strana ústí rovná, strana kroužku šikmá 15°
    • Stabilní, štíhlá a lehká inteligentní konstrukce
    • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
    • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
    • extrémně odolný, výjimečně odolný
    • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
    • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
    • Robustní taška na role se suchým zipem z polyesteru
    • Síťové vložky umožňují zobrazení vloženého nástroje
    • Bezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostor
    • Vyšívané logo STAHLWILLE
    6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm

    Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 17
    • Rozsah: 6 - 22
    • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
    • Obsah: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
    • DIN: DIN 3113 Form A
    • Poloha ústí: 15 °
    • Č.: 13/17
    • Hmotnost: 1480 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku