Sada: Dvojitý otevřený klíč ELECTRIC č. 12/10 10ks.

Artiklové číslo: 96400653
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96400653
EAN / GTIN 4018754080564
Číslo výrobce 96400653
L-číslo L60010 931

Popis

Popis:

  • Klíč s metrickými, nerovnými šířkami klíčů v kapse válce
  • Rovný design, poloha čelisti 15° a 75°
  • Stabilní, štíhlá a lehká inteligentní konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Robustní taška na role se suchým zipem z polyesteru
  • Síťové vložky umožňují zobrazení vloženého nástroje
  • Bezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostor
  • Vyšívané logo STAHLWILLE

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 10
  • Rozsah: 4 - 11
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • Obsah: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm
  • Č.: 12/10
  • Hmotnost: 161 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku