Sada: Otevřených klíčů oboustranných MOTOR č. 10/9N 9ks.

Artiklové číslo: 96400314
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96400314
EAN / GTIN 4018754180486
Číslo výrobce 96400314
L-číslo L60010 3505

Popis

Popis:

  • Klíč s metrickými, nerovnými šířkami klíče
  • Rovná verze, poloha čelisti 15°
  • Stabilní, štíhlá a lehká inteligentní konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • DIN 3110, ISO 10102
  • V kartonovém obalu

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 9
  • Rozsah: 6x7 - 21x24
  • Obsah: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24 mm
  • Č.: 10/91)
  • Hmotnost: 918 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku