{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výška | 570 mm | |
Šířka | 560 mm | |
Hloubka | 860 mm | |
Užitná šířka | 500 mm | |
Užitná hloubka | 800 mm | |
Výška plnění | 400 mm | |
Maximální výška při stohování | 500 mm | |
Šířka zajetí | 360 mm | |
Hloubka zajetí | 660 mm | |
Výška pro podjetí | 100 mm | |
Nosnost | 1 000 kg | |
Stohovací nosnost | 5 000 kg | |
Materiál | Ocelový plech | |
Barva | myší šedá RAL 7005 | |
Provedení stěny | s klapkou | |
Trojhranný stohovací okraj | ne | |
Záchytné rohy s oky pro jeřáb | ano | |
S vybráním | ne | |
Možná manipulace pomocí jeřábu | ano | |
Možnost smíšeného stohování různých velikostí | ne | |
Stohovatelné | ano | |
Hmotnost | 27 kg | |
Druh produktu | Přepravní a stohovatelný velký box |
Katalogové číslo | 963561 800X500 | |
EAN / GTIN | 4251572701604 | |
Číslo výrobce | M1510-05-01 |